東京理器
東京理器の 入浴関連
東京理器の 入浴用品
東京理器の 入浴小物
カット&セニングシザー トーリシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:4.5inch●全長:118mm●刃渡り:48mm●重量:28g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
注文コード
86341309
品番
S-45
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
"TOHRI"は社名の「東京理器」の略称。コストパフォーマンスの向上を第一のテーマに掲げた、ハイクオリティなシザーです。「良品良価」をモットーに、品質と価格を見事に両立させています。
仕様
●サイズ:4.5inch●全長:118mm●刃渡り:48mm●重量:28g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:脱着式●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
アズワン品番
67-4574-51
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。