象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェンブロック 単相100V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86341315
品番
ASVDHK2530
参考基準価格(税別)
¥274,300
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
2.5
電源(V)
単相100
トラスコ品番
851-5755
質量(kg)
22
時間定格(min)
25
フック間最小距離(mm)
675
巻上速度(m/min)(50Hz)
1〜10
巻上速度(m/min)(60Hz)
1〜10