※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
2速選択型電気チェーンブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86341367
品番
AHWK2530
参考基準価格(税別)
¥228,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
3
電源(V)
単相200
トラスコ品番
851-5743
質量(kg)
17
巻上速度(m/min)
【低速】1〜4、【高速】6〜10
フック間最小距離(mm)
325