業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5000個) 注文コード 86341370 品番 SN2g
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。

仕様●代表的化学組成(乾燥基準):SiO2/56%、Al2O3/16%、Fe2O3/6%、MgO/5%、CaO/3%●吸湿率(関係湿度20%):14.6●吸湿率(関係湿度50%):21.0●寸法:35×55mm●入数:5,000個 アズワン品番67-4574-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする