曜日別特売
SN20g 業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ 富士ゲル産業 86341397

業務用乾燥剤 NaturaSorb(R) ナチュラソーブ SNシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1パック(500個)
内容量1パック(500個)注文コード86341397品番SN20g
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®;)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。

仕様●代表的化学組成(乾燥基準):SiO2/56%、Al2O3/16%、Fe2O3/6%、MgO/5%、CaO/3%●吸湿率(関係湿度20%):14.6●吸湿率(関係湿度50%):21.0●寸法:60×110mm●入数:500個アズワン品番67-4574-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする