アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86341440
品番
AlN-□114-1.0t
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
仕様
●熱伝導率:170W/mK●材質:AlN窒化アルミセラミックス●サイズ:114.3×114.3×1.0mm●熱膨張係数:4.5x(10-6/℃)●飴色
アズワン品番
67-4574-94