アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用セラミック板
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86341494
品番
Al2O3-□120-0.25t
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。
電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様
7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色
材質
アルミナ96%セラミックス
厚さ(mm)
0.25
寸法(mm)
120×120
色
白色
熱伝導率(W/mk)
10
吸水率(%)
0
線膨張係数(×10
-6
/℃)
7
アズワン品番
67-4574-99