タイガースポリマー
タイガースポリマーの 研究関連用品・実験用必需品
タイガースポリマーの 実験研究用素材
タイガースポリマーの 実験研究用シリコンゴムシート
ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86341589
品番
TAKL6503
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
仕様
●サイズ(mm):1000×1000
アズワン品番
67-4576-81