ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86341634 品番 TAKL6503
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)

仕様●サイズ(mm):300×300 アズワン品番67-4576-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする