マクセルクレハ
マクセルクレハの 研究関連用品・実験用必需品
マクセルクレハの 実験研究用素材
マクセルクレハの 実験研究用シリコンゴムシート
ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86341720
品番
CB245NE
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
硬さ(タイプAデュロメータ):45、引張強さ(MPa):5.6、伸び(%):340、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
仕様
●サイズ(mm):1000×1000
アズワン品番
67-4576-99