平行台 セット PPPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86342334 品番PPP160MSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,910
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット用精密パラレルに磁石を装着することによって、バイスの口金に固定することができます。、磁石の吸着によって、ワークの取替え時、本品が口金から容易に外れることがなく、スムーズに作業が行えます。

仕様●H:50/52/54/56/58●L(mm):160●セット質量(kg):5.4(5組10本)●材質:S50C●熱処理:焼入47〜52HRC●仕上:研削●セット品(種類):3 アズワン品番67-4589-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする