スーパーツール
スーパーツールの シム
スーパーツールの シムリング
平行台 セット PPPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86342359
品番
PPP200MSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,770
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット用精密パラレルに磁石を装着することによって、バイスの口金に固定することができます。、磁石の吸着によって、ワークの取替え時、本品が口金から容易に外れることがなく、スムーズに作業が行えます。
仕様
●H:60/62/64/66/68●L(mm):200●セット質量(kg):7.95(5組10本)●材質:S50C●熱処理:焼入47〜52HRC●仕上:研削●セット品(種類):3
アズワン品番
67-4590-16