S.G.E
S.G.Eの 分溜・分離・抽出・ろ過
S.G.Eの クロマトグラフィー製品
S.G.Eの カラム
GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86342517
品番
054236
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
レポート付き
PCB分析用カラム(HT8-PCB)。
仕様
●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40〜360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236
アズワン品番
68-0946-31