S.G.E
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
67-4601-14
67-4601-13
67-4601-11
67-4601-12
67-4601-10
67-4601-14
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
86342745
品番
041915
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
GC用セプタ、長寿命セプタ
仕様
●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:25●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ブリスターパック
アズワン品番
67-4601-14