曜日別特売
230685 CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.E 86342788

230685 CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.E 86342788
230685 CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.E 86342788

CRS GC セプタ Puresep T 50個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-4601-24
内容量1袋(50個)注文コード86342788品番230685
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ

仕様●グレード:Puresep T●OD:11mm●入数:50●材質:シリコン/PTFE●耐熱温度:225℃●ガイド:なし●梱包形態:袋入りアズワン品番67-4601-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする