S.G.E
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
67-4601-64
67-4601-48
67-4601-66
67-4601-44
67-4601-51
67-4601-63
67-4601-64
67-4601-45
67-4601-65
67-4601-50
67-4601-49
67-4601-47
67-4601-46
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(50個)
注文コード
86342955
品番
246526
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
GC用セプタ、ローブリードセプタ
仕様
●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:9mm●入数:50●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番
67-4601-64