曜日別特売
246225 CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.E 86342964

246225 CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.E 86342964
246225 CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.E 86342964

CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-4601-45
内容量1本(50個)注文コード86342964品番246225
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

GC用セプタ、ローブリードセプタ

仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:50●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする