※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAG01060 単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 86342977 SAG01060 単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 86342977 SAG01060 単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 86342977

単相100Vギヤードトロリ式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86342977 品番SAG01060
参考基準価格(税別)¥293,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
定格荷重(t)1 揚程(m)6 電源(V)単相100 トラスコ品番773-8170 質量(kg)71 時間定格(min)25 フック間最小距離(mm)785(680) 巻上速度(m/min)(50Hz)1.8 巻上速度(m/min)(60Hz)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする