電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-4602-30 注文コード86343156 品番IHAPRON-07XXPK
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz〜300kHzの低周波磁界を40〜60dB(約99.35〜99.99%)、100kHz〜10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9〜99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能
IH調理器対応の耐久性の高い業務用電磁波防護エプロンです。IH調理器使用時にコンロ面に最も近づく腹部(胸部)を中心にカバーしています。IH調理器やIH炊飯器から発生する20kHz〜60kHzの低周波磁界を約99%カットします(素材値)。EMSパッドにラミネート加工を施しているので一般用に比べさらに耐久性がアップしています。

仕様●業務用EMSパッドサイズ:30.5×45cm 1枚●厚み:3層(アルミ2層+磁性シート1層+ラミネート加工)●エプロンサイズ:フリーサイズ(胸囲70〜115cm/腹囲55〜130cm※金具で調整/着丈95〜105cm※ひもで調整)●エプロン部生地:ポリエステル65%、綿35%●重量:300g●カラー:ピンク●メーカー品質保証期間:購入後2年間 アズワン品番67-4602-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする