電磁波防護エプロン IH調理器対応・IH安心 IHAPRONシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-4602-28 注文コード86343165 品番IHAPRON-05XXPK
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz〜300kHzの低周波磁界を40〜60dB(約99.35〜99.99%)、100kHz〜10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9〜99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能
IH調理器対応の妊婦様にも対応した最も防護性能が高い電磁波防護エプロンです。IH調理器使用時にコンロ面に最も近づく腹部(胸部)を中心に広範囲をカバーしています。IH調理器やIH炊飯器から発生する20kHz〜60kHzの低周波磁界を約99.9%カットします(素材値)。

仕様●VIP用(一般・妊婦用)EMSパッドサイズ:胸部11.25×32cm 1枚/腹部22.5×64cm 1枚●厚み:5層/約0.7mm(アルミ3層+磁性シート2層)●エプロンサイズ:フリーサイズ(胸囲70〜115cm/腹囲55〜130cm※ヒモで調整/着丈95〜105cm※ボタンで調整)●エプロン部生地:ポリエステル65%、綿35%●重量:480g●カラー:ピンク●メーカー品質保証期間:購入後2年間●EMSパッド補修用テープ付属 アズワン品番67-4602-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする