人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz〜300kHzの低周波磁界を40〜60dB(約99.35〜99.99%)、100kHz〜10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9〜99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能
IH調理器対応の電磁波防護エプロンです。IH調理器使用時にコンロ面に最も近づく腹部(胸部)を中心にカバーしています(妊婦様はスタンダードまたはVIPタイプをお選びください)。IH調理器やIH炊飯器から発生する20kHz〜60kHzの低周波磁界を約99%カットします(素材値)。