銀の下着 妖精のベール SVWFAIRYシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-4602-34 注文コード86343226 品番SVWFAIRY-03X05
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」を使用、1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良く、薄さも0.5mmでインナーとして最適です、銀の抗菌力でウィルスや細菌を除菌し消臭効果があります、10MHz〜10GHzの高周波電磁波を約98%カットします(素材値)、人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、ニッケル等の金属メッキは不使用、純銀を使用しているため金属アレルギーを起こしにくく人体に優しい素材です
妊婦様に対応した電磁波、静電気、冷気、細菌対策用のインナーウェアです。

仕様●サイズ:3Lマタニティ(胸囲:96〜110cm/腹囲:〜115cm/着丈:77〜90cm)●重量:32g●生地:銀繊維100%(ナイロンに銀をコーティングした繊維)/肩ひも:ストレッチテープ●メーカー品質保証期間:購入後1年間(耐用年数約2年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産●メンテナンス用石鹸2個付属 アズワン品番67-4602-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする