新富士バーナー
新富士バーナーの 運搬機器
新富士バーナーの 運搬車輛機器
新富士バーナーの ボンベ運搬車
プロパンボンベ用台車 PD-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86343564
品番
PD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-3069
材質
アルミ
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
970×470×540
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ外径(mm)
210
注意
※新富士バーナー10kgボンベ専用
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。