VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 86343887 VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 86343887 VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 86343887 VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 86343887

赤外線オイルヒーターVAL6-PK2

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86343887 品番VAL6PK2
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。

タンク容量(L)22.5 用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40〜下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
注意
※木造の床等でのご使用の際は、別途ミラーシートをご利用ください。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86343887
2024-01-31
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

非常に暖かく追加で2台購入しました。非常に満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
86343887
2023-12-08
用途:
工場内の暖房
製造業

燃費効率もよく、暖かいです。
あと一台追加購入予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
86343887
2015-01-15
用途:
工場内作業
株式会社太田工業所 様

静かです暖かく良い商品だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする