セキスイ
セキスイの 梱包機器
セキスイの 自動/半自動梱包器
封緘機ワークメイト41(ランダム型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86343966
品番
CT41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。
用途
ターポリンシート使用施設。
トラスコ品番
453-0900
質量(kg)
220
テープ幅(mm)
38〜50
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
954
本体寸法(mm)高さ
1726
消費電力(kW)
0.3
処理能力
ランダム時12ケース/分、固定時25ケース/分
本体寸法(mm)幅
1791
注意
巻き取り棒は別途になります。
シートの長さによって掛けられる本数は異なります。