サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の タル・おけ
天昇 テンタル 75 青 本体
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86344255
品番
67800400BL00
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フタ:なし
材質
PE
容量(L)
78.7
内径(Φmm)
492
色
ブルー
種別
678004
質量(kg)
4
内寸法(mm)
Φ492×449mm
外寸(mm)
Φ560×470
内寸(mm)
Φ492×449
圧縮荷重(kN[kgf])
17.75(1810)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フタ別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量6以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400