デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 C1ATVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86346139 品番C1ATV0A00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造

仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電圧パルス出力(SSR駆動用)●ユニバーサル入力●AC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) アズワン品番67-4610-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86346139 C1ATV0A00000 51848005 C1ATV0A00000 調節計 azbil(旧:山武) 調節計 azbil(旧:山武) 1個 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする