仕様●鍵盤:36(Fスケール)ミニ鍵盤●音源:PCM 音源 128Mbit●スピーカー:トランペットスピーカー13cm×1、出力10W。内蔵モニタースピーカー搭載●寸法:ホルダー、スピーカー取付時/W47.2×D44 〜49×H43 〜50cm、本体のみ/W47.2×D15.9×H7.3cm●重量:ホルダー、スピーカー取付時/3.96kg(本体1.9kg+ ホルダー1.2kg+ スピーカー0.86kg)●付属品:AC アダプタ(AD1-1624)、幼児用ホルダーDMP-587W、階名シール●電源:DC16.5V(AC アダプタAD1-1624)内蔵電池(8HR-3UTG)9.6V/2000mAh
アズワン品番67-4612-61