曜日別特売
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559

MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559
MK-3600CL マーチングキーボード MK-3600シリーズ 鈴木楽器製作所 86346559

マーチングキーボード MK-3600シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
アズワン品番67-4612-62
内容量1台注文コード86346559品番MK-3600CL
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

満充電で約10時間演奏可能(条件によって演奏可能時間は異なります)、安心のオートパワーOFF機能付き、「移調スイッチ」によりB♭・C・E♭への移調を楽譜の書きかえ・読みかえなく行うことが可能、「オクターブスイッチ」、「ピッチスイッチ」も搭載、キーボードはホルダーから取り外しが可能、内蔵スピーカーを搭載しており個人練習に最適、10種類の楽器音色と12種類の効果音、6種類の特賞歌・ファンファーレが鳴ります
パワフルな小中学用マーチングキーボード。

仕様●鍵盤:36(Fスケール)ミニ鍵盤●音源:PCM 音源 128Mbit●スピーカー:トランペットスピーカー13cm×1、出力10W。内蔵モニタースピーカー搭載●寸法:ホルダー、スピーカー取付時/W47.2×D49 ~54×H57 ~64cm、本体のみ/W47.2×D15.9×H7.3cm●重量:ホルダー、スピーカー取付時/4.06kg(本体1.9kg+ ホルダー1.3kg+ スピーカー0.86kg)●付属品:AC アダプタ(AD1-1624)、小中学用ホルダーDMP-588W、階名シール●電源:DC16.5V(AC アダプタAD1-1624)内蔵電池(8HR-3UTG)9.6V/2000mAhアズワン品番67-4612-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする