トゥボロ TUBOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86346620 品番 TUBO10STK-GB
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ブラジルの打楽器「ヘボロ」に着想を得たオリジナル楽器、低音の豊かな音色が特長、マレットでも手でも演奏可能(硬いマレットはヘッド部分を傷つけますのでご遠慮ください)、床置きでもよく響く、材質が樹脂のため、軽量で持ち運びが簡単!、ヘッド部分は取り外しできます、サイズ違いのトゥボロと重ねて収納が可能
楽器下部には4つのエアホール。

仕様●材質:樹脂(ヘッド・胴)●ヘッド:Φ10インチ(25cm)●寸法:25×60cm●重量:2.8kg アズワン品番67-4665-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする