※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンクキャッチクリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86347344
品番
CTH635
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
容量(L)
300
トラスコ品番
136-0448
質量(kg)
34
高さ(mm)
1030
内径(Φmm)
635
全高(mm)
1039
板厚(mm)
1.5
アズワン品番
61-0747-81