MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
トラスコ品番
814-7200
注文コード
86347423
品番
SMACTH24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
内径(Φmm)
240
トラスコ品番
814-7200
質量(kg)
3
高さ(mm)
247
外径(Φmm)
269
深さ(mm)
240
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった