MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
36
トラスコ品番
814-7202
注文コード
86347466
品番
SMACTH36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
36
内径(Φmm)
360
トラスコ品番
814-7202
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
366
外径(Φmm)
390
深さ(mm)
360
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった