Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 2b HC形 A22SK202Eシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/717●接点構成:2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65 注文コード86347469 品番A22SK202E:717
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/717●接点構成:2b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65 アズワン品番67-4667-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする