MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
65
トラスコ品番
814-7204
注文コード
86347484
品番
SMACTH43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
65
内径(Φmm)
430
トラスコ品番
814-7204
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
456
外径(Φmm)
464
深さ(mm)
450
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった