MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
100
外径(Φmm)
504
トラスコ品番
814-7221
注文コード
86347597
品番
SMAST47H
参考基準価格(税別)
¥113,790
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
100
トラスコ品番
814-7221
質量(kg)
12.2
高さ(mm)
601
内径(Φmm)
470
外径(Φmm)
504
深さ(mm)
600
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった