ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 外径(Φmm)330 トラスコ品番814-7216 注文コード86347633 品番SMAST30
参考基準価格(税別)¥68,910 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は容量・外径・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)20 トラスコ品番814-7216 質量(kg)4 高さ(mm)301 内径(Φmm)300 外径(Φmm)330 深さ(mm)300 取手あり

商品説明動画

ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする