ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)36 外径(Φmm)390 トラスコ品番814-7217 注文コード86347642 品番SMAST36
参考基準価格(税別)¥79,730 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は容量・外径・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)36 トラスコ品番814-7217 質量(kg)5.5 高さ(mm)361 内径(Φmm)360 外径(Φmm)390 深さ(mm)360 取手あり

商品説明動画

ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする