MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
65
外径(Φmm)
464
トラスコ品番
814-7219
注文コード
86347667
品番
SMAST43
参考基準価格(税別)
¥95,040
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・外径・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
65
トラスコ品番
814-7219
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
451
内径(Φmm)
430
外径(Φmm)
464
深さ(mm)
450
取手
あり
商品説明動画
ステンレス汎用容器「ST」とサニタリー容器「SMA」の比較【日東金属工業】
参考になった