ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86347721 品番 STB18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

容量(L)4 材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.7 内径(Φmm)180 外径(Φmm)192 高さ(mm)184 トラスコ品番828-5070 質量(kg)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86347685
2021-10-21
用途:
飲料水製造時
島本微生物工業株式会社 様

扱いやすく、メンテナンスも簡単で日々の業務に
大変重宝しています

対象商品:
86347685
2021-10-01
用途:
オリーブオイル搾油後の一時保存用。
農・林・水産業

適量の保存にはうってつけ。ありがたいです。蓋がもう少し小さければと思います。

対象商品:
86347703
2022-03-29
用途:
洗剤及びソフター入れ
サービス業

サイズ感がちょうど良く、ステンレスなので長く使用できる

対象商品:
86347694
2016-10-18
用途:
材料の保管
製造業

ふちがしっかりしていて、蓋の納まりも良いです。
常温ですと底面は中心が、やや盛り上がっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする