Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 1a HC形 横取付 A22SK210Jシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・右抜け、キー種類/705●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65 注文コード86348117 品番A22SK210J:705
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/左・右抜け、キー種類/705●接点構成:1a●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65 アズワン品番67-4668-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする