※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ステンレスタンクキャッチクリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86349015
品番
CTH77
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
タンク容量(L)
400
容量(L)
400
トラスコ品番
136-0443
質量(kg)
51
高さ(mm)
900
内径(Φmm)
770
全高(mm)
938
板厚(mm)
2
アズワン品番
61-0747-82