ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86349033 品番 CTL635
参考基準価格(税別)¥290,120 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
タンク容量(L)300 トラスコ品番136-2006 質量(kg)35 高さ(mm)1030 内径(Φmm)635 全高(mm)1039 板厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする