MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
45
アズワン品番
1-7504-06
注文コード
86349146
品番
CTLK39
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
814-7021
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
390
内径(Φmm)
387
板厚(mm)
0.9
アズワン品番
1-7504-06
商品説明動画
レバーバンド式容器用パッキンの装着のコツ【日東金属工業】
参考になった