MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
65
アズワン品番
1-7504-07
注文コード
86349155
品番
CTLK43
参考基準価格(税別)
¥67,230
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
65
トラスコ品番
814-7022
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
430
板厚(mm)
1
アズワン品番
1-7504-07
商品説明動画
レバーバンド式容器用パッキンの装着のコツ【日東金属工業】
参考になった