ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)80 アズワン品番1-7504-08 注文コード86349164 品番CTLK47
参考基準価格(税別)¥81,440 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はタンク容量・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
タンク容量(L)80 トラスコ品番814-7023 質量(kg)10.8 高さ(mm)470 内径(Φmm)470 板厚(mm)1.2 アズワン品番1-7504-08

商品説明動画

レバーバンド式容器用パッキンの装着のコツ【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする