Φ22トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 横取付 A22FSTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:2a2b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 注文コード86352220 品番A22FSTE3R2001111YLE
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:2a2b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4672-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする