マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
Φ22トランス付角形パイロットライト 角 黒色枠 A22ILTSBシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86352326
品番
A22ILTSB100PWLE
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:角形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC100〜110V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4672-92