マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
マルヤス電業の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
Φ22トランス付丸形パイロットライト 金属リング A22ILTシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC200〜220V●照光部色:透明●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
86352344
品番
A22ILT200CLE
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:丸形●リング材質:金属●定格使用電圧(V):AC200〜220V●照光部色:透明●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4673-09