マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 1a1b LED A22FSA22411シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:純白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
86353927
品番
A22FSA22411PWLEV
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:純白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4676-16